Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Mekani pokretač SIRIUS 113A 55kW 200-480VAC 110-250VAC sa zaštitom od preopterećenja PROFINET

Šifra: 2803620

EAN: 4047621040592

SIEMENS

3RW5534-6HA14 - 3RW55346HA14

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Nazivna operativna struja Ie pri 40 °C Tu (A)
113
Nazivna snaga okretnog motora, standardno uključivanje pri 400 V (kW)
55
Nazivni radni napon Ue (VAC)
200-480
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (VAC)
110-250
Integrirana zaštita od preopterećenja motora
DA
S komunikacijskim sučeljem
PROFINET

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije