Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Mekani pokretač SIRIUS 72A 37kW 200-480VAC 24VAC 24VDC S2

Šifra: 2864616

EAN: 4011209692206

SIEMENS

3RW4038-1BB04 - 3RW40381BB04

No product image

Mehki zagon S2, 72 A, 37 kW/400 V, 40 stopinj, 480-200 V AC, 24 V AC/DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Nazivna operativna struja Ie pri 40 °C Tu (A)
72
Nazivna snaga okretnog motora, standardno uključivanje pri 400 V (kW)
37
Nazivni radni napon Ue (VAC)
200-480
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (VAC)
24
Nazivni upravljački napon Us na DC (VDC)
24

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna temperatura okoline bez ograničenja (ST.C)
40
Tip napona za aktiviranje
AC / DC
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
od 24 do 24
Nazivna snaga okretnog motora, standardno uključivanje pri 230 V (kW)
22
Unutarnja premosnica
Da
Sa zaslonom
Ne
Kontrola momenta
Ne
Funkcija
smjer rotacije
Razred otpuštanja
Ostalo
Vrsta zaštite (IP)
IP00

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije