Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Metalhalogenidna žarulja Master CDM-T Cijev, jednostrana 150W 4200K 942 942 G12 12700lm prozirno G

Šifra: 1116119

EAN: 8711500200051

PHILIPS

928084605131

No product image

Metalhalogena žarulja – keramička – proizvođača Philips, snage 150 W, svjetlosne jakosti 12.700 lumena, hladne bijele boje svjetlosti 4200 K, grlom G12 s 2 pina

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Master CDM-T
Oblik svjetiljke
Cijev, jednostrana
Snaga svjetiljke (W)
150
Temperatura boja (K)
4200
Boja svjetla
942
Postolje
G12
Svjetlosni tok (lm)
12700
Izvedba
prozirno
Klasa energetske učinkovitosti
G

Ostali podaci ili svojstva

Napon svjetiljke (V)
82-98
UV zaštita
Da
Broja svjetla prema EN 12464-1
Neutralni 3300-5300 K
Iskorištenje svjetla svjetiljke (lm/W)
88
Gorivi materijal
Keramika
Položaj gorenja
Bilo koje
Promjer (mm)
19
Ukupna dužina (mm)
105
Potreban vanjski uređaj za paljenje
Da
Potreban vanjska predspojna naprava
Da
Potrebne zatvorene svjetiljke
Da
Lampa za solarij
Ne
Boja
bijela
Premazano
neprevlečene
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
12000
Indeks boje CRI
90-100 (razred 1A)
Ponderirana potrošnja energije u 1000 sati (kWh)
162
Oznaka svjetiljke
Ostalo
Razred energetske učinkovitosti prema EU uredbi 2019/2015
G

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije