Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Metalhalogenidna žarulja Master CDM-Tm Mini Cijev, jednostrana 20W 3000K 830 830 PGJ5 1650lm prozirno G

Šifra: 1161892

EAN: 8711500207517

PHILIPS

928087905130

No product image

Metalhalogena žarulja – keramička – proizvođača Tungsram, cjevasta, snage 20 W, svjetlosne jakosti 1650 lumena, tople bijele boje svjetlosti 3000 K, grla PGJ5 s 2 pina.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Master CDM-Tm Mini
Oblik svjetiljke
Cijev, jednostrana
Snaga svjetiljke (W)
20
Temperatura boja (K)
3000
Boja svjetla
830
Postolje
PGJ5
Svjetlosni tok (lm)
1650
Izvedba
prozirno
Klasa energetske učinkovitosti
G

Ostali podaci ili svojstva

Napon svjetiljke (V)
95-108
UV zaštita
Da
Broja svjetla prema EN 12464-1
Toplo <3300 K
Iskorištenje svjetla svjetiljke (lm/W)
75
Gorivi materijal
Keramika
Položaj gorenja
Bilo koje
Promjer (mm)
11
Ukupna dužina (mm)
50,5
Potreban vanjski uređaj za paljenje
Da
Potreban vanjska predspojna naprava
Da
Potrebne zatvorene svjetiljke
Da
Lampa za solarij
Ne
Boja
bijela
Premazano
neprevlečene
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
12000
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Ponderirana potrošnja energije u 1000 sati (kWh)
24
Oznaka svjetiljke
Ostalo
Razred energetske učinkovitosti prema EU uredbi 2019/2015
G

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije