Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

7 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2613161, EAN: 3389110119725
SCHNEIDER ELECTRIC
XB5DT1S - Control & Signalling

Mini osigurač, nosač SCHNEIDER 5x20 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1159604, EAN: 3831031708842
Drugi proizv.
OHV-520O-K1010 - FH-B02

Mini osigurač, nosač panel 10A 5x20 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1067203, EAN: 3831031708903
Drugi proizv.
OHV-520O-P1821 - FH-043

Mini osigurač, nosač panel 10A 5x20 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1082122, EAN: 3831031708927
Drugi proizv.
OHV-520O-P2300 - HTC-70M

Mini osigurač, nosač 5x20 mm panel 6.3A, HTC-70M(ugradbeno kućište cijevnog osi

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1152701, EAN: 3831031709306
Drugi proizv.
OHV-520V-OVV2-OM - OV-V2 (pak=25kos)

Mini osigurač, nosač viseće s vodičem 10A 5x20 MM / 6,3x32 MM

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1159691, EAN: 3831031709726
Drugi proizv.
OHV-AVT-V1150 - V-1150

Mini osigurač, nosač za auto osigurače 40A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1136402, EAN: 3831031709764
Drugi proizv.
OHV-AVT-V1161 - V-1161

Mini osigurač, nosač viseće za auto osigurače s vodič.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije