Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Mjerni modul POWERTAG 1P+W direktni 63A senzor energije 1M

Šifra: 2775301

EAN: 3606480909122

SCHNEIDER ELECTRIC

A9MEM1520 - M63

No product image

PowerTag Acti9 Monoconnect 1P + W gornji i donji položaj Max 63 A senzor energije

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
POWERTAG
Vrsta pola
1P+W
Izvedba
direktni
Maksimalna snaga (lmaks) (A)
63
Izvedba sučelja
senzor energije
Širina u modularnim razmacima (M)
1

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna struja (In) (A)
63
Razred točnosti
A
Nazivni napon (Un) N-L (V)
od 220 do 240
Prikladno za
Kupnja
Frekvencija (Hz)
od 50 do 60
Tip brojača
Elektroničko
Način mjerenja punjenja
Ne
Blokada povratnog toka
Ne
Kalibrirano
Da
Impulsni izlaz
Bez
Stopa impulsa (Imp / kWh)
od - do -
Vrsta prikaza
Bez
Način montaže
Plug-in tehnika
Vrsta energije
Učinkovita snaga i slijepa snaga
EDL40 potpis
Ne
S kodom za blokiranje
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Stupanj zaštite (NEMA)
1
Širina (mm)
18
Visina (mm)
16,5
Dubina (mm)
43

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije