Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Mjerni modul POWERTAG 3-polna sklopka direktni 63A od 400 do 415V senzor energije 3M

Šifra: 2774851

EAN: 3606480909153

SCHNEIDER ELECTRIC

A9MEM1540 - M63

No product image

PowerTag Acti9 Monoconnect 3P gornji i donji položaj Max 63 A senzor energije

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
POWERTAG
Vrsta pola
3-polno stikala
Izvedba
direktni
Maksimalna snaga (lmaks) (A)
63
Nazivni napon (Un) L-L (V)
od 400 do 415
Izvedba sučelja
senzor energije
Širina u modularnim razmacima (M)
3

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna struja (In) (A)
63
Razred točnosti
A
Nazivni napon (Un) N-L (V)
od 220 do 240
Prikladno za
Kupnja
Frekvencija (Hz)
od 50 do 60
Tip brojača
Elektroničko
Način mjerenja punjenja
Ne
Blokada povratnog toka
Ne
Kalibrirano
Da
Impulsni izlaz
Bez
Stopa impulsa (Imp / kWh)
od - do -
Vrsta prikaza
Bez
Način montaže
Plug-in tehnika
Vrsta energije
Učinkovita snaga i slijepa snaga
EDL40 potpis
Ne
S kodom za blokiranje
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Stupanj zaštite (NEMA)
1
Širina (mm)
54
Visina (mm)
16,5
Dubina (mm)
43

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije