Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Mjerni modul POWERTAG NSX 3-polna sklopka direktni 630A 320-480V senzor energije 1M

Šifra: 2789531

EAN: 3606485467030

SCHNEIDER ELECTRIC

LV434022

No product image

Senzor energije, PowerTag Monoconnect, 630 A, 3P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
POWERTAG
Vrsta pola
3-polno stikala
Izvedba
direktni
Maksimalna snaga (lmaks) (A)
630
Nazivni napon (Un) L-L (V)
320-480
Izvedba sučelja
senzor energije
Širina u modularnim razmacima (M)
1

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna struja (In) (A)
630
Razred točnosti
B
Nazivni napon (Un) N-L (V)
184-276
Prikladno za
Kupnja
Frekvencija (Hz)
50-60
Tip brojača
Elektroničko
Način mjerenja punjenja
Ne
Blokada povratnog toka
Ne
Kalibrirano
Da
Impulsni izlaz
Bez
Stopa impulsa (Imp / kWh)
od - do -
Vrsta prikaza
Bez
Način montaže
Plug-in tehnika
Vrsta energije
Učinkovita snaga i slijepa snaga
EDL40 potpis
Ne
S kodom za blokiranje
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Stupanj zaštite (NEMA)
1
Širina (mm)
140
Visina (mm)
91
Dubina (mm)
110

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije