Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Modularni konektor GIGAMEDIA RJ45 8(8) Cat.6A (IEC) STP 2 x ženski konektor v IP68 ohišju za panelno vgr.

Šifra: 2873332

EAN: 3701537504579

GIGAMEDIA

IP68C6ASFF - GGM IP68C6ASFF

No product image

RJ45 STP spojniki omogočajo priključitev moških RJ45 konektorjev. Izvedba IP68 z odličnim tesnjenjem in priloženim pokrovčkom za zaščito pred vplivi okolja.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GIGAMEDIA
Vrsta utičnog spoja
RJ45 8(8)
Kategorija
Cat.6A (IEC)

Ostali podaci ili svojstva

Zaštićeno
Da
Vrsta priključka
Ostalo
Potreban je poseban alat
Ne
Prikladno za okrugli kabel
Da
Prikladno za plosnati kabel
Ne
Prikladno za sukani vodič
Da
Prikladno za masivni vodič
Da
AWG područje
23 - 26

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije