Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Modularni konektor GIGAMEDIA Utikač RJ45 8(8) Cat.6 SRE

Šifra: 2848001

EAN: 3700575965038

GIGAMEDIA

NFPLUGITC6S - GGM NFPLUGITC6S

No product image

GIGAMEDIA RJ45 UTIKAČ 8(8) Kat.6

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GIGAMEDIA
Izvedba
Utikač
Vrsta utičnog spoja
RJ45 8(8)
Kategorija
Cat.6
Boja
Srebrna

Ostali podaci ili svojstva

Zaštićeno
Da
Vrsta priključka
Ostalo
Potreban je poseban alat
Ne
Prikladno za okrugli kabel
Da
Prikladno za plosnati kabel
Ne
Prikladno za sukani vodič
Da
Prikladno za masivni vodič
Da
AWG područje
23 - 26

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije