Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Modularni konektor GIGAMEDIA UTP C5e / C6 trda žica blister pak.10 za stiskanje Utikač RJ45 prozirno

Šifra: 2854875

EAN: 3700575915507

GIGAMEDIA

MJ8EP8CR - GGM MJ8EP8CR

No product image

Komplet 10 modularnih priključkov 8P8C CAT5e/CAT6 za togi kabel GIGAMEDIA U/UTP

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GIGAMEDIA
Izvedba
Utikač
Vrsta utičnog spoja
RJ45
Boja
Prozirno

Ostali podaci ili svojstva

Zaštićeno
Ne
Vrsta priključka
Krimp
Potreban je poseban alat
Da
Prikladno za okrugli kabel
Da
Prikladno za plosnati kabel
Ne
Prikladno za sukani vodič
Da
Prikladno za masivni vodič
Da
AWG područje
24 - 26

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije