Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Modularni konektor SCHNEIDER U/UTP Sabirnica (utikač) RJ45 neoklopljen Cat.6 CRN

Šifra: 2738647

EAN: 3606480384608

SCHNEIDER ELECTRIC

VDIB17726U12

No product image

Actassi S-One konektor RJ45 nezaštićen Cat 6 kućište x 12

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
Sabirnica (utikač)
Vrsta utičnog spoja
RJ45
Kategorija
Cat.6
Boja
Crna

Ostali podaci ili svojstva

Zaštićeno
Ne
Vrsta priključka
Stezaljka za rezanje
Potreban je poseban alat
Ne
Prikladno za okrugli kabel
Da
Prikladno za plosnati kabel
Ne
Prikladno za sukani vodič
Ne
Prikladno za masivni vodič
Ne
AWG područje
od 23 do 24
Transpaerntno
Ne
Prikladno za masivni vodič
Da
Min. AWG-veličina
24
Maks. AWG-veličina
Ostalo
Potreben prevod
Ne
Potreben prevod
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije