Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Montažna DIN letva I RITTAL 35mm 15mm 1200mm neperforiranje čelik

Šifra: 2782501

EAN: 4028177114456

RITTAL

4937000 - PS 4937.000

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Širina (mm)
35
Visina baze (mm)
15
Dužina (mm)
1200
Perforirano
neluknjanje
Materijal
Čelik

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba
Poseban profil

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije