Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Montažna ploča za ormar E SPACIAL 700mm 500mm bakelit

Šifra: 1228000

EAN: 3606480182778

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYMB75

No product image

Izolacijska montažna ploča za ormar V 700 x Š 500 mm od bakelita

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SPACIAL
Visina (mm)
700
Širina (mm)
500
Materijal
Bakelit

Ostali podaci ili svojstva

Površina
Neobrađeno
Perforirano
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije