Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Montažna ploča za ormar I SCHNEIDER 1000mm 1000mm čelik

Šifra: 1114139

EAN: 3606480193859

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYPMM1010

No product image

Metalna montažna ploča za ormar PLA V 1000 x Š 1000 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Visina (mm)
1000
Širina (mm)
1000
Materijal
Jeklo

Ostali podaci ili svojstva

Perforirano
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije