Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Montažna ploča za ormar I SCHNEIDER 450mm 450mm čelik Perforirana

Šifra: 1195168

EAN: 3606480183072

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYMF55

No product image

Mikroperf. montažna ploča V 500 x Š 500 s otv. prom. 3,6 mm s razmakom 12,5 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Visina (mm)
450
Širina (mm)
450
Materijal
Jeklo

Ostali podaci ili svojstva

Površina
Pocinčano
Perforirano
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije