Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Montažni poklopac podne kutije Obo Bettermann DU 250-2 282mm 282mm bez ni odprti.mont.pokr. Suho čelik

Šifra: 2761606

EAN: 4012195431572

Obo Bettermann

7400573 - DU 250-2

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Širina (mm)
282
Dužina (mm)
282
Montažni otvor
Bez
Montažni otvor poklopca
ni odprti.mont.pokr.
Njega poda
Suho
Materijal
Čelik

Ostali podaci ili svojstva

Debljina materijala (mm)
4

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije