Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Most spajanja redne stezaljke WAGO 2002-492/000-012 Okomiti konektor 500A SIV

Šifra: 2766926

EAN: 4055143711227

WAGO

2002-492/000-012

No product image

Navpični skakalec, oranžna

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO
Izvedba
Okomiti konektor
Nazivna struja In (A)
500
Boja
siva

Ostali podaci ili svojstva

Broj premošćenih stezaljki
1
Izvedba ispitana na eksploziju „Ex e”
Ne
Nazivni napon (V)
13,5
Izolirano
Da
S kontaktnom zaštitom
Da
Način montaže
Priključivo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije