Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Motorska zaštitna sklopka MZS ABB MS116-0,4 0,25-0,4 0,25A brez vgr.pom.stik.

Šifra: 2852257

EAN: 4013614320262

ABB

1SAM250000R1003 - MS116-0.4

No product image

Zaštitni prekidač motora linije MS116 s rasponom zaštite od 0,25-0,4 A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ABB
Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A)
0,25
S integriranom pomoćnom sklopkom
brez vgr.pom.stik.

Ostali podaci ili svojstva

Područje namještanja neodgođenog kratkog spoja (A)
5
Osjetljivo na ispad faze
Da
Tehnologija aktiviranja
Termomagnetski
Nazivni radni napon (V)
690
Nazivna trajna struja Iu (A)
0,4
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 230 V (kW)
0,09
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW)
0,09
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Konstrukcija uređaja
Kompletni uređaj u kućištu
S integriranim okidačem podnapona
Ne
Broj polova
3
Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri400 V, AC (kA)
100
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Izvedba elementa upravljanja
Okretni gumb
Visina (mm)
90
Širina (mm)
45
Dubina (mm)
85,6
S termičkom zaštitom
Da
Snaga gubitka (W)
5,1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije