Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Motorska zaštitna sklopka MZS EATON 2p 6,3-10A brez vgr.pom.stik.

Šifra: 2746116

EAN: 4015082483982

EATON

248398 - Z-MS-10/2

No product image

Motorni prekidači, 6,3-10A, 2p

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EATON
Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A)
6,3-10
S integriranom pomoćnom sklopkom
brez vgr.pom.stik.

Ostali podaci ili svojstva

Područje namještanja neodgođenog kratkog spoja (A)
105
Osjetljivo na ispad faze
Ne
Tehnologija aktiviranja
Magnetno
Nazivni radni napon (V)
400
Nazivna trajna struja Iu (A)
10
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 230 V (kW)
0
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW)
4
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Konstrukcija uređaja
Kompletni uređaj u kućištu
S integriranim okidačem podnapona
Ne
Broj polova
2
Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri400 V, AC (kA)
10
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Izvedba elementa upravljanja
Ozibna poluga
Visina (mm)
75
Širina (mm)
36
Dubina (mm)
80
S termičkom zaštitom
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije