Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Motorska zaštitna sklopka MZS ETICON 0,40-0,63A

Šifra: 1203239

EAN: 3838733028964

ETI

004600040 - MS25-0.63

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ETICON
Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A)
0,40-0,63

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni radni napon (V)
690
Nazivna trajna struja Iu (A)
0,63
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW)
12,5
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
pritegnuto
Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri400 V, AC (kA)
50
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije