Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Motorska zaštitna sklopka MZS SIRIUS S00 1,1-1,6A 1NO+1NC

Šifra: 2724176

EAN: 4011209841109

SIEMENS

3RV2011-1AA15 - 3RV20111AA15

No product image

Zaštitni prekidači motora SIRIUS 3RV2 kompaktni su pokretači za zaštitu motora koji ograničavaju struju i koji su optimizirani za napajanje. MZS prekidači koriste se za prebacivanje i zaštitu trofaznih motora do 55/45 kW na 400 V AC i za

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A)
1,1-1,6
S integriranom pomoćnom sklopkom
1NO+1NC

Ostali podaci ili svojstva

Osjetljivo na ispad faze
Da
Tehnologija aktiviranja
Magnetno
Nazivni radni napon (V)
od 690 do 690
Nazivna trajna struja Iu (A)
1,6
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 230 V (kW)
0,3
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW)
0,55
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Konstrukcija uređaja
Ugrađeni uređaj, fiksni
S integriranim okidačem podnapona
Ne
Broj polova
3
Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri400 V, AC (kA)
100
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Visina (mm)
97
Širina (mm)
45
Dubina (mm)
97

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije