Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Motorska zaštitna sklopka MZS SIRIUS S00 3,5-5A 1NO+1NC

Šifra: 2724177

EAN: 4011209840997

SIEMENS

3RV2011-1FA15 - 3RV20111FA15

No product image

Zaštitni prekidači motora SIRIUS 3RV2 kompaktni su pokretači za zaštitu motora koji ograničavaju struju i koji su optimizirani za napajanje. MZS prekidači koriste se za prebacivanje i zaštitu trofaznih motora do 55/45 kW na 400 V AC i za

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A)
3,5-5
S integriranom pomoćnom sklopkom
1NO+1NC

Ostali podaci ili svojstva

Područje namještanja neodgođenog kratkog spoja (A)
65
Osjetljivo na ispad faze
Da
Tehnologija aktiviranja
Magnetno
Nazivni radni napon (V)
690
Nazivna trajna struja Iu (A)
5
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 230 V (kW)
1,1
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW)
1,5
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Vijčani spoj
S integriranim okidačem podnapona
Ne
Broj polova
3
Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri400 V, AC (kA)
100
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Izvedba elementa upravljanja
Ostalo
Visina (mm)
97
Širina (mm)
45
Dubina (mm)
96

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije