Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Motorska zaštitna sklopka MZS SIRIUS S2 32-40A brez vgr.pom.stik.

Šifra: 2777705

EAN: 4011209945678

SIEMENS

3RV2031-4UA10 - 3RV20314UA10

No product image

Prekidač za zaštitu motora, klasa 10, podesiva struja, 32-40 A, kratki spoj...

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A)
32-40
S integriranom pomoćnom sklopkom
brez vgr.pom.stik.

Ostali podaci ili svojstva

Osjetljivo na ispad faze
Da
Tehnologija aktiviranja
Magnetno
Nazivni radni napon (V)
od 690 do 690
Nazivna trajna struja Iu (A)
40
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 230 V (kW)
11
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW)
18,5
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Konstrukcija uređaja
Ugrađeni uređaj, fiksni
S integriranim okidačem podnapona
Ne
Broj polova
3
Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri400 V, AC (kA)
65
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Visina (mm)
140
Širina (mm)
55
Dubina (mm)
149

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije