Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Motorska zaštitna sklopka MZS TESYS 0,63-1A bez ugr. pom. prek. vijčani spoj

Šifra: 1114673

EAN: 3389110213447

SCHNEIDER ELECTRIC

GV2P05

No product image

TeSys GV2 – prekidač motora – termički – magnetski – 0,63 do 1 A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
TESYS
Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A)
0,63-1
S integriranom pomoćnom sklopkom
brez vgr.pom.stik.

Ostali podaci ili svojstva

Osjetljivo na ispad faze
Da
Tehnologija aktiviranja
Termomagnetski
Nazivni radni napon (V)
od 690 do 690
Nazivna trajna struja Iu (A)
1
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW)
0,25
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Konstrukcija uređaja
Kompletni uređaj u kućištu
S integriranim okidačem podnapona
Ne
Broj polova
3
Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri400 V, AC (kA)
100
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Termozaštita
Da
Izvedba elementa upravljanja
Okretni gumb
Visina (mm)
89
Širina (mm)
44,5
Dubina (mm)
97

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije