Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Motorska zaštitna sklopka MZS TESYS 1,0-1,6A bez ugr. pom. prek. vijčani spoj

Šifra: 1112626

EAN: 3389110343052

SCHNEIDER ELECTRIC

GV2ME06

No product image

TeSys GV2 – prekidač – termički – magnetski – 1 do 1,6 A – priključivanje vijčanom stezaljkom

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
TESYS
Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A)
1,0-1,6
S integriranom pomoćnom sklopkom
brez vgr.pom.stik.

Ostali podaci ili svojstva

Područje namještanja neodgođenog kratkog spoja (A)
22,5
Osjetljivo na ispad faze
Da
Tehnologija aktiviranja
Termomagnetski
Nazivni radni napon (V)
69-690
Nazivna trajna struja Iu (A)
1,6
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 230 V (kW)
0,25
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW)
0,55
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Konstrukcija uređaja
Kompletni uređaj u kućištu
S integriranim okidačem podnapona
Ne
Broj polova
3
Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri400 V, AC (kA)
100
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Termozaštita
Da
Izvedba elementa upravljanja
Tipkalo
Visina (mm)
89
Širina (mm)
45
Dubina (mm)
78,2

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije