Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Mrežasta kabelska polica Obo Bettermann 150mm 105mm 3000mm čelik Vruće pocinčano vruće pocinčano

Šifra: 2734123

EAN: 4012196021352

Obo Bettermann

6002433 - GRM 105 150 FT

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Širina (mm)
150
Visina (mm)
105
Dužina (mm)
3000
Materijal
Čelik
Površina
Vruće pocinčano

Ostali podaci ili svojstva

Oblik profila
U-oblik
Koristivi poprečni presjek (mm2)
13000
Izvedba
Integrirani priključak
Konektori bez vijaka
Da
Integrirani razdvojni zid
Bez
Izvedba sa širokim naponom
Ne
Prikladno za funkcijsku jedinicu
Ne
Promjer žice (mm)
3,9
Nehrđajući čelik, uloženo
Ne
Kvaliteta materijala
Ostalo
Boja
Ostalo
Težina (kg/m)
1,19
Vrsta ispitivanja opterećenja prema IEC 61537
Type II
Promjer poprečne žice (mm)
3,9
Sigurno radno opterećenje prema IEC 61537 s razmakom potpore 3,0 m (N/m)
250
Sigurno radno opterećenje prema IEC 61537 s razmakom potpore od 2,5 m (N/m)
270
Sigurno radno opterećenje prema IEC 61537 s razmakom oslonca 2,0 m (N/m)
370
Sigurno radno opterećenje prema IEC 61537 s razmakom potpore od 1,5 m (N/m)
550
Sigurno radno opterećenje prema IEC 61537 s razmakom oslonca 1,0 m (N/m)
800
Mogući razmak nosača (m)
od 1 do 3
Promjer uzdužne žice (mm)
3,9

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije