Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Mrežasta kabelska polica Obo Bettermann G-GRM 125 75 A2 75mm 125mm 3000mm Inoks

Šifra: 2711252

EAN: 4012195686491

Obo Bettermann

6005556 - G-GRM 125 75 A2

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Širina (mm)
75
Visina (mm)
125
Dužina (mm)
3000
Materijal
Nehrđajući čelik

Ostali podaci ili svojstva

Oblik profila
G-oblik
Koristivi poprečni presjek (mm2)
6100
Izvedba
Integrirani priključak
Konektori bez vijaka
Da
Integrirani razdvojni zid
Bez
Izvedba sa širokim naponom
Ne
Prikladno za funkcijsku jedinicu
Ne
Promjer žice (mm)
3,9
Nehrđajući čelik, uloženo
Da
Kvaliteta materijala
Nehrđajući čelik
Boja
Ostalo
Težina (kg/m)
1,08
Vrsta ispitivanja opterećenja prema IEC 61537
Type II
Promjer poprečne žice (mm)
3,9
Sigurno radno opterećenje prema IEC 61537 s razmakom potpore od 2,5 m (N/m)
250
Sigurno radno opterećenje prema IEC 61537 s razmakom oslonca 2,0 m (N/m)
300
Sigurno radno opterećenje prema IEC 61537 s razmakom potpore od 1,5 m (N/m)
350
Sigurno radno opterećenje prema IEC 61537 s razmakom oslonca 1,0 m (N/m)
600
Mogući razmak nosača (m)
od 1 do 2,5
Promjer uzdužne žice (mm)
3,9

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije