Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Mrežasta kabelska polica Obo Bettermann GRM 105 100 G 105mm 100mm 3000mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje

Šifra: 1212316

EAN: 4012196020270

Obo Bettermann

6002402 - GRM 105 100 G

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Širina (mm)
105
Visina (mm)
100
Dužina (mm)
3000
Materijal
Čelik
Površina
Galvansko/elektrolitičko cinčanje

Ostali podaci ili svojstva

Oblik profila
U-oblik
Koristivi poprečni presjek (mm2)
8200
Izvedba
Integrirani priključak
Konektori bez vijaka
Da
Integrirani razdvojni zid
Bez
Izvedba sa širokim naponom
Ne
Prikladno za funkcijsku jedinicu
Ne
Promjer žice (mm)
3,9
Nehrđajući čelik, uloženo
Ne
Kvaliteta materijala
Ostalo
Boja
Ostalo
Težina (kg/m)
0,99
Vrsta ispitivanja opterećenja prema IEC 61537
Type II
Promjer poprečne žice (mm)
3,9
Sigurno radno opterećenje prema IEC 61537 s razmakom potpore 3,0 m (N/m)
250
Sigurno radno opterećenje prema IEC 61537 s razmakom potpore od 2,5 m (N/m)
270
Sigurno radno opterećenje prema IEC 61537 s razmakom oslonca 2,0 m (N/m)
370
Sigurno radno opterećenje prema IEC 61537 s razmakom potpore od 1,5 m (N/m)
550
Sigurno radno opterećenje prema IEC 61537 s razmakom oslonca 1,0 m (N/m)
800
Mogući razmak nosača (m)
od 1 do 3
Promjer uzdužne žice (mm)
3,9

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije