Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Mrežasta kabelska polica Obo Bettermann GRM 35 150 G 150mm 35mm 3000mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje

Šifra: 2749265

EAN: 4012195037170

Obo Bettermann

6000063 - GRM 35 150 G

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Širina (mm)
150
Visina (mm)
35
Dužina (mm)
3000
Materijal
Čelik
Površina
Galvansko/elektrolitičko cinčanje

Ostali podaci ili svojstva

Oblik profila
U-oblik
Koristivi poprečni presjek (mm2)
5250
Izvedba
Integrirani priključak
Konektori bez vijaka
Da
Integrirani razdvojni zid
Bez
Izvedba sa širokim naponom
Ne
Prikladno za funkcijsku jedinicu
Ne
Promjer žice (mm)
3,9
Nehrđajući čelik, uloženo
Ne
Kvaliteta materijala
Ostalo
Boja
Ostalo
Težina (kg/m)
0,63
Vrsta ispitivanja opterećenja prema IEC 61537
Type II
Promjer poprečne žice (mm)
3,9
Sigurno radno opterećenje prema IEC 61537 s razmakom oslonca 2,0 m (N/m)
100
Sigurno radno opterećenje prema IEC 61537 s razmakom potpore od 1,5 m (N/m)
110
Sigurno radno opterećenje prema IEC 61537 s razmakom oslonca 1,0 m (N/m)
250
Mogući razmak nosača (m)
od 1 do 2
Promjer uzdužne žice (mm)
3,9

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije