Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Mrežasta kabelska polica PEKOM MNK 100/55/3000 GL 100mm 55mm 3000mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje

Šifra: 2777745

EAN: 8605050518844

PEKOM

50010009 - MNK 100/55/3000 GL

No product image

Mrežne kabelske police – namijenjene nadžbuknim kabelskim razvodima – ponajprije u industriji i područjima s povećanom potrebom za većom čistoćom ili odvajanjem topline te koja zahtijevaju jednostavan pregled kabelskog dijela.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PEKOM
Širina (mm)
100
Visina (mm)
55
Dužina (mm)
3000
Materijal
Čelik
Površina
Galvansko/elektrolitičko cinčanje

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije