Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Mrežna sklopka (switch) GIGAMEDIA FES2402 24-portno 10/100 Mbps 482,6 mm (19 inča) montaža 44mm 440mm 123mm

Šifra: 2851521

EAN: 3700575913510

GIGAMEDIA

FES2402 - GGM FES2402

No product image

24-Port 10/100Base-TX neupravljano stikalo - stojalo

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GIGAMEDIA
Način montaže
482,6 mm (19 inča) montaža
Visina (mm)
44
Širina (mm)
440
Dubina (mm)
123

Ostali podaci ili svojstva

Ethernet
Da
Broj priključaka od 10/100 Mbps RJ45
24
Broj priključaka od 10/100 Mbps M12
0
Broj priključaka od 100 Mbps SC
0
Broj priključaka od 100 Mbps ST
0
Broj priključaka od 1000 Mbps RJ45
0
Broj 100/1000 Mbps Mini GBIC priključaka
0
Broj priključaka od 10/100/1000 Mbps RJ45
0
Broj priključaka od 1000 Mbps SC (SX)
0
Broj priključaka od 1000 Mbps SC (LX)
0
Broj 10 Gbps Mini GBIC priključaka
0
Broj priključaka od 1000 Mbps GBIC
0
Broj priključaka od 1000 Mbps Mini GBIC
0
Broj kombiniranih priključaka RJ45/Mini GBIC
0
Broj ostalih priključaka
0
Broj maks. prekidača koji se mogu složiti
0
Broj slotova modula
0
Sloj 2
Ne
Sloj 3
Ne
Moguće ovladati
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP30
Broj portova 100 Mbps POF
0
Broj portova 1000 Mbps POF
0
Broj portova PoE
0
Maks. PoE napajanje (W)
18
Broj portova 10 Gbps RJ45
0
Broj portova 40 Gbps Mini GBIC
0
Broj portova 100 Gbps Mini GBIC
0

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije