Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Mrežna sklopka (switch) SCALANCE LED diagnostics, IP20, 24V AC/DC 100mm 45mm 87mm

Šifra: 2777093

EAN: 4019169853910

SIEMENS

6GK5004-1BD00-1AB2 - 6GK50041BD001AB2

No product image

SCALANCE XB004-1, prekidač bez kontrole, 4x RJ45, 1x Multimode SC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCALANCE
Visina (mm)
100
Širina (mm)
45
Dubina (mm)
87

Ostali podaci ili svojstva

Ethernet
Da
Broj priključaka od 10/100 Mbps RJ45
4
Broj priključaka od 100 Mbps SC
1
Sloj 2
Da
Sloj 3
Ne
Moguće ovladati
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije