Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Mrežna sklopka (switch) SIEMENS XB112 unmanaged IE switch, 12x 10/100 Mbit/s RJ45 117mm 80mm 109mm

Šifra: 2794685

EAN: 4047622549681

SIEMENS

6GK5112-0BA00-2AB2 - 6GK51120BA002AB2

No product image

SCALANCE XB112, neupravljani prekidač, 12x 10/100 Mbit/s RJ45 priključak

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIEMENS
Visina (mm)
117
Širina (mm)
80
Dubina (mm)
109

Ostali podaci ili svojstva

Moguće ovladati
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije