Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Mrežni solarni inverter FOX F-6000 dvojni MPPT Sledilec 6kW 1F

Šifra: 2862967

EAN: 3838629921294

FOX

30-106-6026G-B0 - F-6000

No product image

1-fazni mrežni pretvarač FOX ESS F-serije s dva MPPT-a. Maksimalni ulaz 9000W, izlaz AC 60000W

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FOX
AC izlazna nazivna snaga (W)
6
3-fazni mrežni napon
1F

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
480
Širina (mm)
545
Dubina (mm)
250

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije