Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Mrežni solarni inverter FOX Hibridni KH-7.0 (Wifi) 7kW 1F

Šifra: 2863042

EAN: 3838629934812

FOX

30-138-K0110-00 - KH-7.0 (Wifi)

No product image

KH7 1-fazni FOX ESS serija KH 3 MPPT hibridni mrežni pretvarač. Maksimalni ulaz 10500W, izlaz AC 7000W. DC i AC Type II SPD zaštita, IP65 zaštita.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FOX
AC izlazna nazivna snaga (W)
7
3-fazni mrežni napon
1F

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
510
Širina (mm)
610
Dubina (mm)
364

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije