Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Mrežni solarni inverter FOX T3-G3 3kW 3F

Šifra: 2862977

EAN: 3838629921355

FOX

30-110-T6110-B0 - T-3

No product image

3-fazni mrežni pretvarač FOX ESS T-serije (G3) s dva MPPTT-a. Maksimalni ulaz 4500W, izlaz AC 3000W. Ugrađeni monitor razine žice.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FOX
AC izlazna nazivna snaga (W)
3
3-fazni mrežni napon
3F

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
454
Širina (mm)
592
Dubina (mm)
312

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije