Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Mrežni solarni inverter FOX V50 50kW 3F

Šifra: 2862990

EAN: 3838629921478

FOX

97-125-00012-B0 - V-50

No product image

3-fazni mrežni pretvarač FOX ESS V-serije s 4 MPPT. Maksimalni ulaz 1100V, izlaz AC 50000W. DC i AC tip II SPD, IP66 i C5 zaštita.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FOX
AC izlazna nazivna snaga (W)
50
3-fazni mrežni napon
3F

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
600
Širina (mm)
860
Dubina (mm)
343

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije