Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Mrežni solarni inverter HUAWEI Huawei, SUN2000-4KTL-L1 maks. 4,4 kVA AC izlaz 4000W 1F

Šifra: 2803861

EAN: 3838629795963

HUAWEI

01075348 - SUN2000-4KTL-L1

No product image

Solarni pretvarač, hibridni, jednostruki, mrežni pametni pretvarač Huawei, SUN2000-4KTL-L1 maks. 4.4KVA AC izlaz 4000W

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HUAWEI
AC izlazna nazivna snaga (W)
4000
3-fazni mrežni napon
1F

Ostali podaci ili svojstva

Težina (kg)
12,30
Visina (mm)
250
Širina (mm)
440
Dubina (mm)
440

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije