Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Nadgradni downlight CoreLine SlimDownlight DN145C LED20S/840 PSU II WH LED se ne može zamijeniti 21W 4000K 2100lm LED driver BIJ fi 222mm IP20 220-240V 80-89 (razred 1B) fi 222

Šifra: 2788504

EAN: 8710163339542

PHILIPS

911401806680

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CoreLine SlimDownlight
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
21
Temperatura boja (K)
4000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
2100
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
bijela
Ugradbeni promjer (mm)
fi 222
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Nazivni napon (V)
220-240
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Dimenzije
fi 222

Ostali podaci ili svojstva

Svjetlosni tok
2000
Snaga svjetiljke
22
Upravljiva temperatura boje
4000

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije