Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Naglavna svjetiljka BizLine Polnilna LED 480lm 4000K 1,5h CRN IP54 5W

Šifra: 2847378

EAN: 3700882198471

BizLine

BIZ 625034 - 625034

No product image

Punjiva prednja svjetiljka proizvođača BizLine, ima snagu od 5W, svjetlosni tok od 480Im, boju svjetla od 4000k. Crne je boje i nudi 40 i 120 stupnjeva osvjetljenja. Vrijeme punjenja baterije je 3 sata, a vrijeme rada 1,5 sata. Ima IP54.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Izvedba
Polnilna
Rasvjetni proizvodi
LED
Svjetlosni tok (lm)
480
Temperatura boja (K)
4000
Vrijeme rada (h)
1,5
Boja kućišta
Crna
Vrsta zaštite (IP)
IP54
Snaga svjetiljke (W)
5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije