Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Naglavna svjetiljka BizLine Polnilna z nastavitvijo snopa LED 450lm 4000K 3h CRN IP20 5W

Šifra: 2847382

EAN: 3701395135724

BizLine

BIZ 625058 - 625058

No product image

Punjiva prednja svjetiljka proizvođača BizLine, ima snagu od 5W, svjetlosni tok od 450Im, boju svjetla od 4000k. Crne je boje s podešavanjem snopa svjetlosti. Vrijeme punjenja baterije je 4 sata, a vrijeme rada 3 sata. Nalazi se u IP20.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Rasvjetni proizvodi
LED
Svjetlosni tok (lm)
450
Temperatura boja (K)
4000
Vrijeme rada (h)
3
Boja kućišta
Crna
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Snaga svjetiljke (W)
5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije