Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Naglavna svjetiljka LED LENSER iH3 INDUSTRIAL LED se ne može zamijeniti 120lm 60h 100m 3X AAA/MICRO CRNO/žuta IPX4

Šifra: 2760753

EAN: 4058205000680

LED LENSER

500770

No product image

Naglavna svjetiljka iH3 proizvođača LED LENSER sadržava Power LED diodu svjetlosne jakosti do 120 lumena s vremenom trajanja osvjetljenja do 60 sati i dometom svjetlosti do 100 m.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LED LENSER
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Svjetlosni tok (lm)
120
Vrijeme rada (h)
60
Duljina snopa (m)
100
Broj baterija
3X
Vrsta baterije
Micro
Boja kućišta
CRNO/žuta
Vrsta zaštite (IP)
IPX4

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije