Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Napajanja UPS Netys PR MT 1000VA / 700W 230V Line-interaktivno sinusni USB 145mm 345mm 165mm 4xIEC

Šifra: 2723953

EAN: 8027122515245

SOCOMEC

NPR-1000-MT

No product image

UPS uređaji Socomec Netys PR MT upotrebljavaju se za sučelja, mrežne uređaje, IT opremu, kontrolne sustave, CAD/grafičke radne stanice. Zbog sinusnog izlaznog signala prikladne su za cirkulacijske crpke za centralno grijanje.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Netys PR MT
Izlazna snaga (VA)
1000VA / 700
Ulazni napon (V)
230
USV tehnologija
Line-interaktivno
PC sučelje
USB
Širina (mm)
145
Visina (mm)
345
Dubina (mm)
165

Ostali podaci ili svojstva

Težina (kg)
9,2
Vrijeme premošćivanja pri punom opterećenju (min)
200W/22

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije