Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Napajanje HAN EAE KNX KNX Bus 30VDC 640mA DIN

Šifra: 2853240

EAN: 3838629854721

EAE Technology

3331165 - SMP PS640A EAE S-KNX

No product image

Napajalnik EAE KNX - različica 640 mA. Ima dodatni izhod 30 V DC, za dodatno napajanje elementov (NE za napajanje dodatnega vodila KNX).

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EAE KNX
Interni EN EF - potreben prevod
KNX Bus
Maks. izlazna struja (mA)
640
Način montaže
DIN

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije