Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Napajanje HAN LuxorLiving KNX Bus 640mA 4M DIN

Šifra: 2775151

EAN: 4003468480007

Theben

4800990 - LUXORliving P640

No product image

Izvor napajanja KNX sustava snage 640 mA na 30 V DC, montaža na DIN šinu širine 4M.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LuxorLiving
Interni EN EF - potreben prevod
KNX Bus
Maks. izlazna struja (mA)
640
Način montaže
4M DIN

Ostali podaci ili svojstva

Sabirnički sustav KNX
Da
Sabirnički sustav KNX – radio
Ne
Sabirnički sustav radio-frekvencije
Ne
Sabirnički sustav LON
Ne
Sabirnički sustav Powernet
Ne
Ostali sabirnički sustavi
Ostalo
Širina u modularnim razmacima
4
S LED indikatorom
Da
Napon sabirnice može biti puferiran
Ne
Broj integriranih prigušnica
1
Broj opskrbnih linija
1
Sekundarni napon (V)
30

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije