Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Natpisna pločica - nosač PLATINUM pravokutno 45mm 30mm CRN

Šifra: 1211641

EAN: 8013975192047

LOVATO

LPXAU100

No product image

Nosač za pločicu pravokutnog oblika 45 x 30 mm, crne boje.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PLATINUM
Oblik
pravokutno
Širina (mm)
45
Visina (mm)
30
Boja
Crna

Ostali podaci ili svojstva

Promjer rupe (mm)
28

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije