Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Natpisna pločica - nosač pravokutno 30mm 50mm CRN (pak. 25kos)

Šifra: 1114961

EAN: 4015082163921

Drugi proizv.

216392 - M22S-ST-X

No product image

Držač natpisne pločice za pojedinačne elemente serije RMQ-Titan, crni, bez pločice

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Oblik
pravokutno
Širina (mm)
30
Visina (mm)
50
Boja
Crna

Ostali podaci ili svojstva

Promjer rupe (mm)
22
Širina otvora (mm)
0
Visina otvora (mm)
0

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije