Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Natpisna pločica - nosač SCHNEIDER pravokutno 24mm 48mm CRN

Šifra: 2621950

EAN: 3389110948974

SCHNEIDER ELECTRIC

ZB6YD22 - Control & Signalling

No product image

Nosač legende 24 x 48 mm za legendu 8 x 21 mm, neoznačen

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Oblik
pravokutno
Širina (mm)
24
Visina (mm)
48
Boja
Crna

Ostali podaci ili svojstva

Promjer rupe (mm)
16,2

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije