Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Natpisna pločica - nosač SCHNEIDER pravokutno 45mm 67mm SRE

Šifra: 2617135

EAN: 3389110552409

SCHNEIDER ELECTRIC

KZ13 - Contactors & motor p

No product image

Nosač legende s praznom pločicom legende – za prednju ploči 45 x 45 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Oblik
pravokutno
Širina (mm)
45
Visina (mm)
67
Boja
Srebrna

Ostali podaci ili svojstva

Promjer rupe (mm)
22,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije